Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA SBL4 LP840 LED körbefutó lámpatest, 4000K, fehér | CD2HGX 44ZU67

LITHONIA LIGHTING SBL4 LP840 LED körbefutó lámpatest, 4000K, fehér

Raktáron
Tétel: CD2HGX Típus: SBL4 LP840Kereszthivatkozás: 44ZU67
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
€308.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED körbefutó lámpatest
TanúsítványDesignLights konzorcium (DLC)
Színhőmérséklet.4000K
CRI82.0
Lámpatest típusaKörbefutó fény
Lámpatest teljesítménye32.0
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Ház színefehér
Ház anyagaAcél
IP besorolásNem értékelt
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts32.0
LED cseréje2 T8 lámpa
Világos színfehér
Lumens3994
Lumen / Watt124.8
Névleges magasság2.625 "
Névleges hossz48 "
Névleges szélesség8.625 "
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság0 foktól 25 fokig
Feszültség120 a 277
5 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1715

Termék részletek:

    • Almárka: Lithonia

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségSzínhőmérséklet.CRI WattsSzélességLED cseréjeHosszÁr
ACUITY LITHONIA LBL2 LP835 Led körbefutó lámpatest 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442 LBL2 LP835120-2773500K825 év2610 "2 Lámpa LFL24 "€287.42
ACUITY LITHONIA LBL2 LP840 Led körbefutó lámpatest 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443 LBL2 LP840120-2774000K825 év2610 "2 Lámpa LFL24 "€330.98
ACUITY LITHONIA LBL4 LP835 Led körbefutó lámpatest 1 x 4 3500k | AD6QTL 48H444 LBL4 LP835120-2773500K825 év5010 "2 Lámpa LFL48 "€335.45
ACUITY LITHONIA LBL4 LP840 Led körbefutó lámpatest 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445 LBL4 LP840120-2774000K825 év5010 "3 Lámpa LFL48 "€362.87
ACUITY LITHONIA FMLWL 24 840 LED körbefutó lámpatest 1200 Lumen | AH7LLT 36VU47 FMLWL 24 8401204000K855 év19.65.5 "1 Lámpa LFL24.5 "€152.47
ACUITY LITHONIA FMLWL 48 840 LED körbefutó lámpatest 2380 Lumen | AH7LLU 36VU48 FMLWL 48 8401204000K855 év405.5 "1 Lámpa LFL47 13 / 32 "€183.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING SBL4 LP840 LED körbefutó lámpatest, 4000K, fehér
€308.28 /Mértékegység