Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT G17M0142M13000# Nyomásmérő tartomány 0–3000 Psi | AE3GTH 5DEH6

ASHCROFT G17M0142M13000# nyomásátalakító tartomány: 0–3000 Psi

Raktáron
Tétel: AE3GTH Típus: G17M0142M13000#Kereszthivatkozás: 5DEH6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€342.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásátalakító
Pontosság+/- 0.5% teljes skála
KompatibilisBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral
Elektromos kapcsolatokMini-DIN
Ház304 Stainless Steel
Hurok ellenállásaA hurok tápfeszültségétől függ
Max. Nyomás6000 psi
Működési hőmérséklet.-40 - 257 F
teljesítmény4–20 mA, 12–30 V DC
teljesítmény Kötelező9–36 VDC
Folyamatkapcsolat1/8 "NPT férfi
Választék0-3000 psi
Termikus hiba+/- 3% (-4 és 185F között)
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód9026204000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésPontosságKompatibilisMűködési hőmérséklet.teljesítményteljesítmény Kötelezőnyomás tartományFolyamatkapcsolatÁr
ASHCROFT T27M0242EWVAC/30#GXCY összetett jelátalakító, hatótávolság vákuumtól 30 psi-ig | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4XSpan 0.25% -aBármely folyamat kompatibilis a rozsdamentes acélral-40 - 257 F4 - 20 mA DC9-36 DCV-1 / 4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW30#GXCY Nyomástávadó nyomás 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4XSpan 0.25% -aBármely folyamat kompatibilis a rozsdamentes acélral-40 - 257 F4 - 20 mA DC9-36 DCV-1 / 4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW60#GXCY nyomásátalakító nyomás 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4XSpan 0.25% -aBármely folyamat kompatibilis a rozsdamentes acélral-40 - 257 F4 - 20 mA DC9-36 DCV-1 / 4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW100#GXCY nyomásátalakító nyomás 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4XSpan 0.25% -aBármely folyamat kompatibilis a rozsdamentes acélral-40 - 257 F4 - 20 mA DC9–36 VDC-1 / 4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW200#GXCY nyomásátalakító nyomás 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4XSpan 0.25% -aBármely folyamat kompatibilis a rozsdamentes acélral-40 - 257 F4 - 20 mA DC9-36 DCV-1 / 4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY nyomásátalakító nyomás 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4XSpan 0.25% -aBármely folyamat kompatibilis a rozsdamentes acélral-40 - 257 F4 - 20 mA DC9-36 DCV-1 / 4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY nyomásátalakító nyomás 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4XSpan 0.25% -aBármely folyamat kompatibilis a rozsdamentes acélral-40 - 257 F4 - 20 mA DC9-36 DCV-1 / 4 "NPT€432.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT G17M0142M13000# nyomásátalakító tartomány: 0–3000 Psi
€342.73 /Mértékegység