STANDARD XCHANGE SN503003024005 Hőcserélő ház és cső 330k Btu | AG7DXB 5TNV5

STANDARD XCHANGE SN503003024005 Hőcserélő ház és cső 330k Btu

Raktáron
Tétel: AG7DXB Modell: SN503003024005Kereszthivatkozás: 5TNV5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,495.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőcserélő
KapacitásShell 24, Tube 12 GPM
csatlakozásHéj 1 "NPT, 3/4" cső NPT
Magasság4.8 "
Hossz27.125 "
AnyagSárgaréz
Max. BtuH (víz-víz alkalmazás)330,000
NyomásShell 300 psig, Cső 150 psig
Hőmérséklet300 F
típusHéj és cső
Súly17 font.
Szélesség568634 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.62
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8419505000

Termék részletek:

    • Max. BtuH (olaj-víz alkalmazás) (56,000 XNUMX)

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérsékletKapacitáscsatlakozásSúlyMagasságHosszAnyagMax. BtuH (víz-víz alkalmazás)Ár
STANDARD XCHANGE SN516003014006 Hőcserélő héj és cső 270k Btu | AG7DXC 5TNW5 SN516003014006450 FShell 24, Tube 12 GPMHéj 1 "NPT, 3/4" cső NPT15 font.4.8 "17.125 "316 Stainless Steel270,000€5,399.08
STANDARD XCHANGE SN503003008005 Hőcserélő héj és cső 240K BTU | AJ2JBF 5TNV3 SN503003008005300Shell 24, 12. csőHéj 1 "NPT, 3/4" cső NPT124.810.375Rézcső, sárgaréz héj, öntöttvas végzárók240,000€2,147.62
STANDARD XCHANGE SN503003014005 Hőcserélő héj és cső 270K BTU | AJ2JBG 5TNV4 SN503003014005300Shell 24, 12. csőHéj 1 "NPT, 3/4" cső NPT144.817.125Sárgaréz270,000€2,306.01
STANDARD XCHANGE SN503005014005 Hőcserélő héj és cső 525K BTU | AJ2JBH 5TNV6 SN503005014005300Shell 60, 30. csőShell 1 1/2 "NPT, Cső 1" NPT45718.812Sárgaréz525,000€4,130.79
STANDARD XCHANGE SN516003024006 Hőcserélő héj és cső 330K BTU | AJ2JBJ 5TNW6 SN516003024006450Shell 24, 12. csőHéj 1 "NPT, 3/4" cső NPT204.827.125316 Stainless Steel330,000€6,284.57
STANDARD XCHANGE SN516005014006 Hőcserélő héj és cső 525K BTU | AJ2JBK 5TNW7 SN516005014006450Shell 60, 30. csőShell 1 1/2 "NPT, Cső 1" NPT40718.812316 Stainless Steel525,000€9,228.56
STANDARD XCHANGE SN516006024006 Hőcserélő 1,350,000 2 5 BTU rozsdamentes acél | AJ8JBL XNUMXTNWXNUMX SN516006024006450Shell 73, 57. csőShell 2 "NPT, cső 1 1/2" NPT808.37529.125316 Stainless Steel1,350,000€15,699.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANDARD XCHANGE SN503003024005 Hőcserélő ház és cső 330k Btu
€2,495.07 /Mértékegység