Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 45-1082PS 02L 600 PSI nyomásmérő 0 - 600 Psi 4-1/2in | AB9TEL 2F030

ASHCROFT 45-1082PS 02L 600 PSI Nyomásmérő 0-600 Psi 4-1/2in

Raktáron
Tétel: AB9TEL Típus: 45-1082PS 02L 600 PSIKereszthivatkozás: 2F030
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
€684.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság+ /-0.25%
A tok színeFekete
Case MaterialEpoxi bevonatú alumínium
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret4.5 "
A nyomtáv típusaTeszt
osztások50 psi
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Választék0-600 psi
Gyűrű anyagaCsuklós acél
A legkisebb érettségi2 psi
Aljzat anyagaMonel 400
CsőanyagMonel K.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialosztásokVálasztékA legkisebb érettségiAljzat anyagaCsőanyagÁr
ASHCROFT 45-1082AS 02L 100 PSI nyomásmérő 0 - 100 Psi 4-1 / 2in | AB9TDV 2F004 45-1082AS 02L 100 PSIEpoxi bevonatú alumínium10 psi0-100 psi0.5 psiSárgarézFoszfor-bronz€522.95
ASHCROFT 45-1082AS 02L 15 nyomásmérő 0-15 Psi 4-1 / 2 hüvelyk 1 / 4in | AB9TDW 2F006 45-1082AS 02L 15Epoxi bevonatú alumínium1 psi0-15 psi0.05 psiSárgarézFoszfor-bronz€522.95
ASHCROFT 45-1082AS 02L 200 PSI nyomásmérő 0 - 200 Psi 4-1 / 2in | AB9TDX 2F008 45-1082AS 02L 200 PSIEpoxi bevonatú alumínium20 psi0-200 psi0.5 psiSárgarézFoszfor-bronz€522.95
ASHCROFT 45-1082AS 02L 30 PSI nyomásmérő 0-30 Psi 4-1 / 2 hüvelyk 1 / 4in | AB9TDY 2F010 45-1082AS 02L 30 PSIEpoxi bevonatú alumínium5 psi0-30 psi0.1 psiSárgarézFoszfor-bronz€522.95
ASHCROFT 45-1082AS 02L 300 PSI nyomásmérő 0-300 Psi 4-1 / 2in | AB9TDZ 2F012 45-1082AS 02L 300 PSIEpoxi bevonatú alumínium50 psi0-300 psi1 psiSárgarézFoszfor-bronz€522.95
ASHCROFT 45-1082AS 02L 400 PSI nyomásmérő 0 - 400 Psi 4-1 / 2in | AB9TEB 2F014 45-1082AS 02L 400 PSIEpoxi bevonatú alumínium50 psi0-400 psi1 psiSárgarézFoszfor-bronz€522.95
ASHCROFT 45-1082AS 02L 60 PSI nyomásmérő 0 - 60 Psi 4-1 / 2 hüvelyk 1 / 4in | AB9TEC 2F016 45-1082AS 02L 60 PSIEpoxi bevonatú alumínium5 psi0-60 psi0.2 psiSárgarézFoszfor-bronz€522.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 45-1082PS 02L 600 PSI Nyomásmérő 0-600 Psi 4-1/2in
€684.71 /Mértékegység