Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KULCSTENGELY 3/4 GKS-304-9 Kulcsos tengely, 3/4 hüvelyk átmérőjű, 9 hüvelyk hosszúság, 304 rozsdamentes acél | AC4MWE 30F879

KEYSHAFT 3/4 GKS-304-9 kulcsos tengely, 3/4 hüvelyk átmérőjű, 9 hüvelyk hosszúság, 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC4MWE Modell: 3/4 GKS-304-9Kereszthivatkozás: 30F879

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos tengely
Átmérő3 / 4 "
Kulcsnyílás3 / 16 "x 3 / 32"
Hossz9"
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszercsászári

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.468
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8483105000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszKulcsnyílásAnyagÁr
KULCSTENGELY 5/16 GKS-1045-18 Kulcsos tengely, 5/16 hüvelyk átmérőjű, 18 hüvelyk hosszúság, szénacél | AC4MEX 30F547 5/16 GKS-1045-185 / 16 "18 "3 / 32 "x 3 / 64"1045 szénacél€7.45
KULCSTENGELY 5/16 GKS-1045-36 Kulcsos tengely, 5/16 hüvelyk átmérőjű, 36 hüvelyk hosszúság, szénacél | AC4MEZ 30F549 5/16 GKS-1045-365 / 16 "36 "3 / 32 "x 3 / 64"1045 szénacél€10.62
KULCSTENGELY 5/8 GKS-1045-3 Kulcsos tengely, 5/8 hüvelyk átmérőjű, 3 hüvelyk hosszúság, szénacél | AC4MGA 30F573 5/8 GKS-1045-35 / 8 "3"3 / 16 "x 3 / 32"1045 szénacél€7.16
KULCSTENGELY 5/8 GKS-1045-24 Kulcsos tengely, 5/8 hüvelyk átmérőjű, 24 hüvelykes hosszúság, szénacél | AC4MGF 30F578 5/8 GKS-1045-245 / 8 "24 "3 / 16 "x 3 / 32"1045 szénacél€50.51
KULCSTENGELY 5/8 GKS-1045-48 Kulcsos tengely, 5/8 hüvelyk átmérőjű, 48 hüvelyk hosszúság, szénacél | AC4MGH 30F580 5/8 GKS-1045-485 / 8 "48 "3 / 16 "x 3 / 32"1045 szénacél€42.73
KULCSTENGELY 5/8 GKS-1045-60 Kulcsos tengely, 5/8 hüvelyk átmérőjű, 60 hüvelyk hosszúság, szénacél | AC4MGJ 30F581 5/8 GKS-1045-605 / 8 "60 "3 / 16 "x 3 / 32"1045 szénacél€51.69
KULCSTENGELY 5/8 GKS-1045-72 Kulcsos tengely, 5/8 hüvelyk átmérőjű, 72 hüvelyk hosszúság, szénacél | AC4MGK 30F582 5/8 GKS-1045-725 / 8 "72 "3 / 16 "x 3 / 32"1045 szénacél€50.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEYSHAFT 3/4 GKS-304-9 kulcsos tengely, 3/4 hüvelyk átmérőjű, 9 hüvelyk hosszúság, 304 rozsdamentes acél
€34.71 /Mértékegység