HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kapcsolók


Szűrő
AC erősítők: 20 , Antimikrobiális: Nem , Jelenlegi értékelés: 20 A , Mutató: kék LED , Anyaga: Hőre lágyuló , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Feszültség (AC): 120 a 277 , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG
StílusModellZáróAkcióAlkalmazás KörnyezetPólusok számaNévleges HPStílusKapcsoló funkcióKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
A
SNAP2123INA
-SPDT-11 a 2Stílus vonal (R)Fenntartott3-Way€108.31
B
SNAP2123ILINA
-SPDT-11 a 2Stílus vonal (R)Fenntartott3-Way€140.39
C
SNAP2123ILRNA
-SPDT-11 a 2Stílus vonal (R)Fenntartott3-Way€138.04
D
SNAP2123ILWNA
-SPDT-11 a 2Stílus vonal (R)Fenntartott3-Way€132.39
E
SNAP2123ILBKNA
-SPDT-11 a 2Stílus vonal (R)Fenntartott3-Way€137.58
F
HBL1284I
NemDPDTKereskedelmi környezetek21hintaszékFenntartott4-Way€247.86
G
HBL1386L
IgenDPDTIpari környezetek21ToggleFenntartott2 pólusú, 3 helyzetű, középen kikapcsolt állapotban€269.57
H
HBL1557L
IgenSPDTIpari környezetek11TogglePillanatnyi3 Pozíció, középen kikapcsolt állapotban€163.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?