Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 302174SD02LXBLBK3000# Digitális műszer/távadó 3000 Psi | AB8YGR 2AGB9

ASHCROFT 302174SD02LXBLBK3000# digitális műszer/adó 3000 Psi

Raktáron
Cikkszám: AB8YGR Típus: 302174SD02LXBLBK3000#Kereszthivatkozás: 2AGB9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,187.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális mérő / adó
Pontosság+/- 0.25%
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret3"
kijelző5 jegyű LCD
Egységek megjelenítésePsi, Bar, MPa, KPa, kg / mXNUMX cm
Hurok ellenállásaA hurok tápfeszültségétől függ
Üzemi hőm. Hatótávolság-12 foktól 140 fokig
teljesítmény4-20 mA
teljesítmény Kötelező12–30 VDC
Powered ByHurok tápellátással (2 AA elem)
Választék0-3000 psi
FelbontásA kiválasztott kijelzőegységektől függ
Aljzat anyaga316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEgységek megjelenítésePowered ByVálasztékÁr
ASHCROFT 302174SD02LXBLBKVAC/60 digitális műszer/adó 60 Psi | AB8YGK 2AGB3 302174SD02LXBLBKVAC / 60Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, Hg-ben, mm Hg, Ft H2O, H2O-ban, kg / Sq cm2 AA elemek30 - 0 "Hg Vac€1,187.70
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK30# Digitális műszer/távadó 30 Psi | AB8YGL 2AGB4 302174SD02LXBLBK30 #Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, Hg-ben, mm Hg, Ft H2O, H2O-ban, kg / Sq cm2 AA elemek0-30 psi€1,187.70
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK100 # Digitális műszer / adó 100 Psi | AB8YGM 2AGB5 302174SD02LXBLBK100 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA elemek0-100 psi€1,187.70
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK300# Digitális műszer/távadó 300 Psi | AB8YGN 2AGB6 302174SD02LXBLBK300 #Psi, Bár, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA elemek0-300 psi€1,187.70
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK600 # Digitális mérő / adó 600 Psi | AB8YGP 2AGB7 302174SD02LXBLBK600 #Psi, Bár, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA elemek0-600 psi€1,187.70
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK1000# Digitális műszer/távadó 1000 Psi | AB8YGQ 2AGB8 302174SD02LXBLBK1000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / mXNUMX cm2 AA elemek0-1000 psi€1,187.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 302174SD02LXBLBK3000# digitális műszer/adó 3000 Psi
€1,187.70 /Mértékegység