A Működési útvonal: 6 mm , Visszapattanási idő: 10 ms , Szélesség: 50.8 mm , Kapcsolatfelvételi űrlap: 2NC, 1NO , Konv. Folyamatos hőáram: 16A , Hibavédelem: Igen , Magasság: 43.6 mm , Telepítés: alulról , Max. Csatlakozás keresztmetszete: 2.5 nm , Max. Érintkezési ellenállás: 0.02 Ohm , Max. Tárolási hőmérséklet: 85 fok. C , Mechanikai ciklus: 1 , Min. Tárolási hőmérséklet: -50 fok C , Min. Kapcsolóáram: 0.01A , Rögzítési típus: Behelyezve/reteszelve , Biztonsági érintkezők száma (pozitív nyitás): 2 , Jelző érintkezők száma (NO): 1 , Pozitív nyitóútvonal: 3 mm , Névleges aktuális: 6/ 10A , Névleges áram Ie (induktív terhelés): 6/ 10A , Névleges áram Ie (ohmikus terhelés): 10/ 16A , Névleges szigetelési feszültség: 600V , Névleges üzemi áram (Ie): 3000/ 1600/ 120/ 200/ 400/ 2000 mA , Névleges üzemi feszültség: 240/440/250/125/60/24V , Csavaros csatlakozók: Igen , Vastagság: 27.3 mm , Felhasználási kategória: 15-AC/-13-DC