A Szögeltolódás: 1.30 fok , Csatolás: Állkapocs , Csatlakozó mérete: CJ110 , Csatolás típusa: CJ , G méret: 55.12mm , HD méret: 230.12mm , Távolság a pók és az agy között (CL méret): 6.60mm , Hub stílus: B , Furat hossza: 119.89mm , Anyaga: Noduláris vas , Max. Axiális elmozdulás: 0.1650 " , Max. Furat: 125mm , Max. Sugárirányú torzulás: 0.0210 " , Max. Sebesség: 2240 rpm , Max. Nyomaték: 9599 Nm , Min. Furat: 60mm , Névleges nyomaték: 4799 Nm , Normál hőmérsékleti tartomány: -40 fok. 212 fokig. F , Külső átmérő: 255.02mm , Teljes tengelykapcsoló hossz: 294.89mm , Csavar menet átm.: 5 / 8 "-11 , Csavarmenet hüvelykenként: 5 / 8 "-11 , Állítsa be a csavaros stílusú tengelykapcsoló helyének méretét: 35.05mm , Pók belső átmérője: 127mm , Pók külső átmérője: 255mm , Pókvastagság (W méret): 42mm , Mérési rendszer: Metric , Temp. Hatótávolság: -50 fok. 248 fokig. F , Hangerő: 387.43459 cu. ban ben.