ASCO SZELEPEK

A márka kiterjedt katalógusa üzemanyag-, olaj-, gáz-, levegő-, gőz-, melegvíz- és műanyag mágnesszelepeket tartalmaz. Asco sárgaréz mágnesszelepek Vízlágyítókban, tartály-utántöltőkban és gravitációs táplálású rendszerekben történő nagynyomású folyadékszabályozási szolgáltatásokhoz tervezték. A márka elektronikusan továbbfejlesztett mágnesszelepei kiküszöbölik a váltakozó áramú tápellátás zümmögését, és beépített túlfeszültség-csillapítóval vannak felszerelve, hogy megvédjék az érzékeny alkatrészeket a 240 VAC/DC-ig terjedő feszültségcsúcsoktól. Ezek az Asco szelepek akár 200 °F folyadékhőmérsékletet is képesek ellenállni, és kompatibilisek a 0.5 és 1 hüvelyk közötti csőméretekkel. Asco P210 sorozat légüzemű szelepek szolenoid meghajtás helyett sűrített levegőt használjon a szelep eltolásához. Bármilyen helyzetben lehetővé teszik a felszerelést, és egy tömítő elemmel rendelkeznek, amely elválasztja a vezető levegő nyomását a fővezeték folyadékaitól.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

ASCO SZELEPEK Levegő olaj és víz mágnesszelepek

Levegőolaj és víz mágnesszelepekSzabályozza a víz visszaáramlását a vízvezeték-rendszerekben, és segítse a folyadékok keverését és elosztását a feldolgozás során. Kis elektromágneses tekercsekkel ellátva, és elzáró- vagy kioldószelepként működnek a vegyszerszállítási és tárolási alkalmazásokban (505 termék)

ASCO SZELEPEK Pilot mágnesszelepek

Kísérleti mágnesszelepekNEMA minősítésű szelepek, amelyeket korróziós folyadékokkal és inert gázokkal való használatra terveztek ipari vízszabályozó és mosógépekben. A szelepek nyitva tartásához legalább 30 psi nyomáskülönbségre van szükség(10 termék)

ASCO SZELEPEK Alkatrészek

AlkatrészekTartalmaz tekercskészleteket, elektromos csatlakozókat, újratelepítő készleteket, mágnesszelepeket és újratelepítő készleteket a mágnesszelepek javításához (152 termék)

ASCO SZELEPEK Üzemanyagolaj és gáz mágnesszelepek

Fűtőolaj és gáz mágnesszelepekSzabályozza az üzemanyaggáz, a folyékony propán és az ipari kemencékben, kemencékben, kemencékben, égetőkben, égőkben és kazánokban használt összes fűtőolaj áramlását. Rendelkezésre áll kétirányú, normál zárt, alaphelyzetben nyitott, kézi visszaállítási és háromirányú eltérítési változatban (91 termék)

ASCO SZELEPEK Gőz és melegvíz mágnesszelepek

Gőz- és melegvíz mágnesszelepekIdeális magas hőmérsékletű folyadékalkalmazásokhoz mosodákban, fröccsöntési műveletekhez, gőzporlasztáshoz és sterilizálókhoz. Akár 140 F hőmérsékletet is képes ellenállni, és nagy áramlási kapacitással rendelkezik(49 termék)

ASCO SZELEPEK Szögház dugattyús szelepek

Szögletes testdugattyús szelepekHidegen hengerelt rozsdamentes acél tengellyel, rugós szártömítéssel és DuPont Viton tengelytörlővel szerelve. Víz, könnyű iszap és gőz kezelésére tervezték; 120 V, 60 Hz mágnesszelep szükséges. Masszív szálkompozitból készült, és dupla O-gyűrűs tömítéssel védett (22 termék)

ASCO SZELEPEK Mágnesszelep tekercsek

Mágnesszelep tekercsekFolyamatos működésű cseretekercsek, amelyeket a névleges feszültség (10 / 15 VAC) 110 vagy 120 százalékkal alacsonyabbra terveztek(28 termék)

ASCO SZELEPEK Szeleptartozékok

Szelep kiegészítők(137 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Asco MPN keresztezi az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Red Hat modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Asco termékekkel.

Szállítás

Ezek az Asco termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért futárral és légi szállítmányozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Az Asco Valvesről

A márka kiterjedt katalógusa üzemanyag-, olaj-, gáz-, levegő-, gőz-, melegvíz- és műanyag mágnesszelepeket tartalmaz. Asco sárgaréz mágnesszelepek Vízlágyítókban, tartály-utántöltőkban és gravitációs táplálású rendszerekben történő nagynyomású folyadékszabályozási szolgáltatásokhoz tervezték. A márka elektronikusan továbbfejlesztett mágnesszelepei kiküszöbölik a váltakozó áramú tápellátás zümmögését, és beépített túlfeszültség-csillapítóval vannak felszerelve, hogy megvédjék az érzékeny alkatrészeket a 240 VAC/DC-ig terjedő feszültségcsúcsoktól. Ezek az Asco szelepek akár 200 °F folyadékhőmérsékletet is képesek ellenállni, és kompatibilisek a 0.5 és 1 hüvelyk közötti csőméretekkel. Asco P210 sorozat légüzemű szelepek szolenoid meghajtás helyett sűrített levegőt használjon a szelep eltolásához. Bármilyen helyzetben lehetővé teszik a felszerelést, és egy tömítő elemmel rendelkeznek, amely elválasztja a vezető levegő nyomását a fővezeték folyadékaitól.

Főbb kereskedelmi nevek

210-es sorozatú mágnesszelepek

210-es sorozatú mágnesszelepek

Autómosó berendezésekben, szivattyúkban, légkompresszorokban, ipari vízszabályozókban és mosodai berendezésekben használják a folyékony kőolajgázok (propán) szabályozására égetőkben, gabonaszárítókban és térfűtőkben. Sárgaréz / ólommentes sárgaréz / rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a korrózióállóság érdekében ...

és képesek levegőt, vizet, gőzt, vákuumot, inert gázt, ammóniát, földgázt, folyékony propángázt, fűtőolajat, forró vizet, könnyű olajat és oxigént kezelni.

FlexiBlok FRL-ek

FlexiBlok FRL-ek

A 22-es, 32-es és 42-es sorozatú egységek egyedi zárófüllel rendelkeznek, amely könnyen eltávolítható a rögzítőfül lehúzásával és a tál 45 fokkal történő elfordításával. Moduláris felépítésük csökkenti a szivárgás lehetőségét az összeszerelés során. A részecskeszűrők szabványos 5 mikronos elemmel rendelkeznek a pontos szűrés érdekében....

A koaleszcens szűrők kettős tartómaggal vannak felszerelve, hogy megakadályozzák az összeesést és a szakadást.

Az Asco szelepek versenyelőnyök

Fejlett redundáns vezérlőrendszerek (ARCS)

Fejlett redundáns vezérlőrendszerek (ARCS)

Az Asco ARCS-ek lehetővé teszik a vészleállító szelepek alkalmazását az energia-, a vegyiparban, valamint az olaj- és gáziparban. Ezek a rendszerek közvetlen szelep-szelep-kialakítással rendelkeznek a mágnesszelepek közötti szerelvények és csővezetékek kiküszöbölése érdekében. Állapotjelzést és visszajelzést kínálnak, hogy megkönnyítsék a hibák online észlelését és a megelőző karbantartást. 1oo2-t használnak, ...

2oo2 vagy 2oo3 szavazó mágnesszelepek az áramkör megbízhatóságának növelésére azáltal, hogy a vezérlőlevegő jelet vezérlik a szelepmozgatók feldolgozásához.

Gyakran ismételt kérdések

Hol gyártják az Asco szelepeket?

Az Asco szelepeket az Egyesült Államokban, Aikenben gyártják.

Hogyan működik az Asco mágnesszelep?

Az Asco szelepek mágnesszeleppel rendelkeznek, amely közvetlenül a szeleptesthez van csatlakoztatva. A mag egy lezárt csőbe van zárva, így kompakt és szivárgásmentes összeállítást biztosít. Amikor a mágnesszelepet egy közvetlen működésű szelepben feszültség alá helyezik, a mag közvetlenül nyitja és bezárja egy normálisan nyitott szelep nyílását.