PASS AND SEYMOUR Adorne sorozatú konnektorok


Szűrő
Szín: fehér , Kapcsolat típus: Belső nyomólapok , Rögzítési típus: Doboz , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2 , Tartályok száma: 2 , Vezetékek száma: 3 , fázis: 1 , Feszültség: 125 VAC , Szélesség: 1.77 " , Vezeték mérete: 14-től 10-ig
StílusModellMélységHosszAnyag
A
ATR153G4
1.48 "3"Grafit
ajánlatkérés
B
ATR153-W4
1.48 "3"-
ajánlatkérés
C
ATR153-M4
1.48 "3"Magnézium
ajánlatkérés
D
ATR152G4
1.73 "2.12 "Grafit
ajánlatkérés
E
ATR152-M4
1.73 "2.12 "Magnézium
ajánlatkérés
F
ATR152-W4
1.73 "2.12 "-
ajánlatkérés
G
ATR202-M4
1.73 "2.12 "Magnézium
ajánlatkérés
H
ATR202-W4
1.73 "2.12 "-
ajánlatkérés
I
ATR202G4
1.73 "2.12 "Grafit
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?