Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 099257-005-D* Mágnesszelep tekercs 120v 60 Hz 20w | AA8WBV 1AKJ5

ASCO VALVES 099257-005-D* mágnesszelep tekercs 120v 60 Hz 20w

Raktáron
Tétel: AA8WBV Típus: 099257-005-D*Kereszthivatkozás: 1AKJ5
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
€606.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep tekercs
TekercsházÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolat18 "vezet
Hz60
NEMA értékelés1
Feszültség120 VAC
Watts20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481909085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTekercsházTekercs szigetelési osztályHzNEMA értékelésFeszültségWattsÁr
ASCO SZELEPEK 238810-032-D* Mágnesszelep tekercs 120/110v 60/50 10.1w | AA8WBW 1AKJ6 238810-032-D *Vízálló csatlakozódobozH50/601, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC10.1€694.41
ASCO SZELEPEK 238210-032-D* Mágnesszelep tekercs 120/110vac 60/50 Hz | AA8WBY 1AKJ8 238210-032-D *Vízálló csatlakozódobozF50/601, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC6.1/8.1€295.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 099257-005-D* mágnesszelep tekercs 120v 60 Hz 20w
€606.14 /Mértékegység