Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAYLOR 9840PRN digitális hőmérő Allegergen | AG4YMW 35HV28

TAYLOR 9840PRN digitális hőmérő Allegergen

Raktáron
Tétel: AG4YMW Típus: 9840PRNKereszthivatkozás: 35HV28
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
€27.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális hőmérő
Pontosság+/- -2 fok C
Case MaterialMűanyag
Átmérő1 / 8 "
Számjegy mérete1 / 16 "
kijelzőLCD
Hossz5"
Fém detektálhatóIgen
Szár hossza5"
Szár anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-40 foktól 302 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9025198080

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típusVezetékhosszMélységMagasságFelszerelésTemp. HatótávolságSzélességÁr
TAYLOR 1441E digitális hőmérő -20 - 120 fok F | AD2DCL 3NE56 1441EAA9 '9 "1.125 "6.875 "Fal-20 foktól 120 fokig3.187 "€77.85
TAYLOR 1710 digitális hőmérő, -40-158 fok. F, LCD | CD2WNU 48TA31 1710(2) CR202510 láb.29 / 64 "3.25 "Fal vagy íróasztal-40 foktól 158 fokig3 57 / 64 "€20.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAYLOR 9840PRN digitális hőmérő Allegergen
€27.59 /Mértékegység