Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 311-4291 M10 x 1.5 D6 Kúpos M10 x 1-1/2 | AH9YME 45T691

WESTWARD 311-4291 M10 x 1.5 D6 kúpos M10 x 1-1/2

Raktáron
Tétel: AH9YME Modell: 311-4291Kereszthivatkozás: 45T691
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
€12.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételM10x1.5 D6 Taper, M10x1-1/2
Illik a márkáhozNyugat felé

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 311-4291 M10 x 1.5 D6 kúpos M10 x 1-1/2
€12.31 /Mértékegység