Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 238210-032-D* Mágnesszelep tekercs 120/110vac 60/50 Hz | AA8WBY 1AKJ8

ASCO VALVES 238210-032-D* mágnesszelep tekercs 120/110vac 60/50 Hz

Raktáron
Tétel: AA8WBY Típus: 238210-032-D*Kereszthivatkozás: 1AKJ8
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
€295.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep tekercs
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolat18 "vezet
VA-t tartva16
Hz50/60
Inrush VA30
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Feszültség110 / 120 VAC
Watts6.1/8.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481909085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTekercsházTekercs szigetelési osztályHzNEMA értékelésFeszültségWattsÁr
ASCO SZELEPEK 099257-005-D* Mágnesszelep tekercs 120v 60 Hz 20w | AA8WBV 1AKJ5 099257-005-D *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF601120 VAC20€606.14
ASCO SZELEPEK 238810-032-D* Mágnesszelep tekercs 120/110v 60/50 10.1w | AA8WBW 1AKJ6 238810-032-D *Vízálló csatlakozódobozH50/601, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC10.1€694.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 238210-032-D* mágnesszelep tekercs 120/110vac 60/50 Hz
€295.87 /Mértékegység