Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 201-C Manual Air Control Valve, 1/8 Inch Valve Port Size, NPT, Fingertip Lever/Spring, 150 psi | CN8VUQ 2F893

ARO 201-C Manual Air Control Valve, 1/8 Inch Valve Port Size, NPT, Fingertip Lever/Spring, 150 psi

Raktáron
Tétel: CN8VUQ Modell: 201-CKereszthivatkozás: 2F893
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
€117.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMűködtető / VisszaLevegőszelep típusaCsőméretTemp. HatótávolságCFMTérfogat-együtthatóTételÁr
ARO 214-C szelephatár 1/8 hüvelyk | AB9TVG 2F903 214-C11 / 16 "Dugattyú / rugó3-utas, 2-helyzetű1 / 8 "32 fok és 160 fok F között7.50.2Kézi légszabályozó szelep€145.15
ARO 5040-10 kézi levegőszabályozó szelep, 1/8 hüvelykes, 2 állású, 4 utas, 150 psi | AB9TVM 2F951 5040-101.5 "Kar / Kézi4-utas, 2-helyzetű1 / 8 "-10 foktól 180 fokig F160.4Kézi légszabályozó szelep€286.18
ARO E212LM szelep kézikönyv, 4 utas | AB9XLU 2G515 E212LM1.75 "Kar / Kézi4-utas, 2-helyzetű1 / 4 "-10 foktól 180 fokig F260.7Kézi légszabályozó szelep€402.48
ARO E252HM szelep kézi 1/4 hüvelykes | AB9XLX 2G527 E252HM1.75 "Gomb / Kézi3-utas, 2-helyzetű1 / 4 "-10 foktól 180 fokig F260.7Kézi légszabályozó szelep€372.27
ARO E252LS szelep kézi 1/4 hüvelyk | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Kar / tavasz3-utas, 2-helyzetű1 / 4 "-10 foktól 180 fokig F260.7Kézi légszabályozó szelep€311.38
ARO E312LS szelep kézi 1/4 hüvelyk | AB9XMB 2G539 E312LS1.75 "Kar / tavasz4-utas, 3-helyzetű1 / 4 "-10 foktól 180 fokig F260.7Kézi légszabályozó szelep€584.77
ARO 20965-1 pedálvédő | CN8VTU 2F899 20965-1-------Őr€367.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 201-C Manual Air Control Valve, 1/8 Inch Valve Port Size, NPT, Fingertip Lever/Spring, 150 psi
€117.82 /Mértékegység