Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO E212LM szelep kézikönyv, 4 utas | AB9XLU 2G515

ARO E212LM szelep kézikönyv, 4 utas

Raktáron
Tétel: AB9XLU Típus: E212LMKereszthivatkozás: 2G515
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
€402.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaKar / Kézi
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
CFM26
Térfogat-együttható0.7
csatlakozásNPT
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság3.875 "
Teljes hossz5.187 "
Teljes szélesség1.75 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 180 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMűködtető / VisszaLevegőszelep típusaCsőméretTemp. HatótávolságCFMTérfogat-együtthatóTételÁr
ARO 214-C szelephatár 1/8 hüvelyk | AB9TVG 2F903 214-C11 / 16 "Dugattyú / rugó3-utas, 2-helyzetű1 / 8 "32 fok és 160 fok F között7.50.2Kézi légszabályozó szelep€134.26
ARO 5040-10 kézi levegőszabályozó szelep, 1/8 hüvelykes, 2 állású, 4 utas, 150 psi | AB9TVM 2F951 5040-101.5 "Kar / Kézi4-utas, 2-helyzetű1 / 8 "-10 foktól 180 fokig F160.4Kézi légszabályozó szelep€286.18
ARO E252HM szelep kézi 1/4 hüvelykes | AB9XLX 2G527 E252HM1.75 "Gomb / Kézi3-utas, 2-helyzetű1 / 4 "-10 foktól 180 fokig F260.7Kézi légszabályozó szelep€372.16
ARO E252LS szelep kézi 1/4 hüvelyk | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Kar / tavasz3-utas, 2-helyzetű1 / 4 "-10 foktól 180 fokig F260.7Kézi légszabályozó szelep€305.23
ARO E312LS szelep kézi 1/4 hüvelyk | AB9XMB 2G539 E312LS1.75 "Kar / tavasz4-utas, 3-helyzetű1 / 4 "-10 foktól 180 fokig F260.7Kézi légszabályozó szelep€584.77
ARO 20965-1 pedálvédő | CN8VTU 2F899 20965-1-------Őr€361.67
ARO M252TM kézi levegőszabályozó szelep, 1/4 hüvelykes szelepnyílás mérete, NPT, lábpedál/kézi, 150 PSI | CN8VUC 4EY63 M252TM-------Kézi légszabályozó szelep€438.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO E212LM szelep kézikönyv, 4 utas
€402.48 /Mértékegység