FABORY B70411.025.0225 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, acél horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm., 650PK | CG7PEN 166X20

FABORY B70411.025.0225 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, acél horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 650PK

Tétel: CG7PEN Típus: B70411.025.0225Kereszthivatkozás: 166X20
€819.50 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2 1 / 4 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba1 1 / 8 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza1 1 / 8
Menetméret1 / 2-13
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1,870
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70411.025.0225 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, acél horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 650PK
€819.50 /csomag