PARKER Hidraulikus csőszerelvények


Szűrő
Csatlakozás mérete: 3 / 8-18 "NPT , Kapcsolat típus: Soft Seal Bite típus , Szerelési anyag: Acél, króm-6 mentes , Anyaga: Acél horganyzott , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° C acél, -60 ° C SS , Cső külső átmérője: 6-42 mm
StílusModellTételMax. Üzemi nyomásAlakStílusÁr (ÁFA nélkül)
A
GE10S3 / 8NPTCF
Hidraulikus csőszerelvény1450-11603 PsiEgyenes férfi csap csatlakozóFérfi NPT menet€22.31
ajánlatkérés
B
WE10S3 / 8NPTCF
Csőszerelés1450-5802 PsiFérfi csap könyök24 fokos kúpvég€73.74
ajánlatkérés

Hidraulikus csőszerelvények

A Parker hidraulika csőszerelvényeit olaj- és gázipari, autóipari, energiatermelési és anyagmozgató alkalmazások folyadékkezelési műveleteire tervezték. Ezek a szerelvények ideálisak nagy folyadéknyomáshoz, és egyes modellek horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a kopásálló folyadékoknak és vegyszereknek. Válasszon ezeknek a hidraulikus csőszerelvényeknek a széles kínálatából, amelyek egyenes és könyökös változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?