AQUATROL SAFETY VALVES

Az Illinois-i (USA) székhelyű Aquatrol több mint 70 éve gyárt kiváló minőségű nyomás- és hőmérséklethatároló szelepeket, valamint egyéb vízvezeték- és fűtési termékeket. A márka termékei különféle alkalmazásokban hasznosak, beleértve a kereskedelmi és ipari kazánokat, vízmelegítőket és nyomástartó edényeket. KATT ide

Szűrő

Szaniterek

Szaniterek Szűrő

Nyomás- és hőmérsékletszabályozó szelepekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • biztonsági szelepek

    Állítható tehermentesítő és biztonsági szelepek a folyadéknyomás/áramlás szabályozására vagy korlátozására a nyomásnövekedés időközönkénti ellenőrzése révén; ideális nagynyomású csővezetékekbe, tápvezetékekbe és gyártósorokba történő beépítéshez. Rendelhető sárgaréz, bronz és sárgaréz-bronz ötvözet testanyagokkal

Az AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEKRŐL

Aquatrol 130-as sorozat biztonsági szelepek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol kis méretű szelepre van szükség, mint például kompresszorok, gőztisztítók, sterilizálók és autoklávok. Sárgaréz karosszériaszerkezettel, bronz üléssel és tárcsával, rozsdamentes acél rugóval és FNPT / MNPT bemenettel rendelkeznek. Ezek az Aquatrol szelepek 200 psi maximális nyomást képesek ellenállni, és 0 és 406 °F közötti hőmérsékleten működnek. A márka 69-es sorozata állítható nyomáscsökkentő szelepek szabályozza vagy korlátozza a rendszer nyomását a szivattyúk, tartályok, hidraulikus berendezések és csővezetékek védelme érdekében. Hatlapfejű kupakkal vannak felszerelve a teljes szerelvény árnyékolására, valamint kétrétegű fémüléssel a szivárgások kiküszöbölésére.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Aquatrol MPN keresztezi az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Parker, Apollo és Watts modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Aquatrol termékekkel.

Szállítás

Ezek a szelepek kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra alkalmasak.

Gyakran ismételt kérdések

Az Aquatrol szelepek tanúsítottak?

Minden Aquatrol biztonsági szelep az ISO irányelvek szerint készül, és megfelel az ASME, CE és CRN szabványoknak.

Hogyan kell felszerelni/beállítani ezeket a szelepeket?

  • Távolítsa el a motorháztetőt egy megfelelő méretű csavarkulccsal.
  • Lazítsa meg az ellenanyát.
  • Állítsa be a nyomócsavart. Húzza meg / lazítsa meg a csavart az óramutató járásával megegyező / balra forgatásával.
  • A kívánt nyomás elérése után húzza meg az ellenanyát, és helyezze vissza a motorháztetőt.

Ezek a biztonsági szelepek kalibrálva vannak?

Aquatrol 69-es sorozatú biztonsági szelepek meghatározott áramlási sebességekre vannak beállítva (gallon/percben vagy GPM-ben mérve), figyelembe véve a szelepülék méretét és a kívánt nyomást, amelyen a szelepnek ki kell nyílnia.

Milyen anyagokat használnak az Aquatrol szelepek gyártásához?

Az Aquatrol biztonsági szelepeket kínál sárgaréz, bronz és sárgaréz-bronz ötvözet változatban.

Exkluzív márka termékek