APOLLO VALVES 61LF-100 sorozatú soros visszacsapó szelepek


Szűrő
Compliance: NSF61-G, NSF 383 , Kapcsolat típus: FNPT , Repedési nyomás: 0.5 psi , Anyaga: Ólommentes bronz , Max. Gőznyomás: 125 psi , Max. Hőmérséklet: 350 fok F , Max. Víznyomás: 400 psi nem sokkoló CWP , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Ülés anyaga: RPTFE , tavaszi anyag: Rozsdamentes acél
StílusModellFolyikHex méretHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
61LF-101-01
0.85 gpm1-3 / 25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "€70.94
A
61LF-103-01
1.4 gpm1-3 / 25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "€62.51
A
61LF-102-01
1.21 gpm1-3 / 25 "2.125 "1 3 / 25 "3 / 8 "1 3 / 25 "€76.93
A
61LF-104-01
3.53 gpm1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "€88.44
A
61LF-105-01
6 gpm1-93 / 100 "3.5 "1 93 / 100 "1"1 93 / 100 "€117.98
A
61LF-106-01
44 gpm2-37 / 100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "€205.46
A
61LF-107-01
65 gpm2-81 / 100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "€283.73
A
61LF-108-01
81 gpm3-17 / 25 "6"3 17 / 25 "2"3 17 / 25 "€500.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?