Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ UCFL-75G univerzális csatlakozó Fnpt 3/4 hüvelyk 300 Psi | AF2XXW 6YZH2

APPROVED VENDOR UCFL-75G univerzális csatlakozó Fnpt 3/4 hüvelyk 300 Psi

Raktáron
Tétel: AF2XXW Modell: UCFL-75GKereszthivatkozás: 6YZH2
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
€67.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális tengelykapcsoló
DesignÖnzáró
AnyagGömbgrafitos vas
Max. Nyomás300 psi
Teljes hossz3.25 "
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
típus(F) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7307193040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDesignAnyagMax. NyomásTeljes hosszMéretTemp. HatótávolságtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX85 Csatlakozó | AD2ADQ 3LX85Közös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozástTemperönthető110 psi---20 - 160 FÜres vég€14.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX87 Csatlakozó háromvégű | AD2ADT 3LX87Közös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozástTemperönthető110 psi---20 - 160 FHármas kapcsolat€25.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX93 csatoló 5/8 hüvelykes méret | AD2ADZ 3LX93Közös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozástTemperönthető110 psi-5 / 8 "-20 - 160 FTömlő vége€12.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ UCFL-50G univerzális csatlakozó Fnpt 1/2 hüvelyk 300 Psi | AF2XXV 6YZH1 UCFL-50GÖnzáróGömbgrafitos vas300 psi3.03 "1 / 2 "-40 - 250 F(F) NPT€67.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ UCML-50G univerzális csatlakozó (m)npt 1/2 hüvelyk 300 Psi | AF2XXX 6YZH3 UCML-50GÖnzáróGömbgrafitos vas300 psi4.03 "1 / 2 "-40 - 250 F(M) NPT€67.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ UCML-75G univerzális csatlakozó (m)npt 3/4 hüvelyk 300 Psi | AF2XXY 6YZH4 UCML-75GÖnzáróGömbgrafitos vas300 psi4.25 "3 / 4 "-40 - 250 F(M) NPT€67.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR UCFL-75G univerzális csatlakozó Fnpt 3/4 hüvelyk 300 Psi
€67.45 /Mértékegység