Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX87 Csatlakozó háromvégű | AD2ADT

APPROVED VENDOR 3LX87 csatoló hármas vég

Raktáron
Tétel: AD2ADT Modell: 3LX87
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
€20.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális tengelykapcsoló
DesignKözös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást
AnyagTemperönthető
Max. Nyomás110 psi
Temp. Hatótávolság-20 - 160 F
típusHármas kapcsolat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDesignAnyagMax. NyomásTeljes hosszMéretTemp. HatótávolságtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX85 Csatlakozó | AD2ADQ 3LX85Közös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozástTemperönthető110 psi---20 - 160 FÜres vég€11.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX93 csatoló 5/8 hüvelykes méret | AD2ADZ 3LX93Közös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozástTemperönthető110 psi-5 / 8 "-20 - 160 FTömlő vége€12.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ UCFL-50G univerzális csatlakozó Fnpt 1/2 hüvelyk 300 Psi | AF2XXV 6YZH1 UCFL-50GÖnzáróGömbgrafitos vas300 psi3.03 "1 / 2 "-40 - 250 F(F) NPT€81.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ UCFL-75G univerzális csatlakozó Fnpt 3/4 hüvelyk 300 Psi | AF2XXW 6YZH2 UCFL-75GÖnzáróGömbgrafitos vas300 psi3.25 "3 / 4 "-40 - 250 F(F) NPT€68.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ UCML-50G univerzális csatlakozó (m)npt 1/2 hüvelyk 300 Psi | AF2XXX 6YZH3 UCML-50GÖnzáróGömbgrafitos vas300 psi4.03 "1 / 2 "-40 - 250 F(M) NPT€68.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ UCML-75G univerzális csatlakozó (m)npt 3/4 hüvelyk 300 Psi | AF2XXY 6YZH4 UCML-75GÖnzáróGömbgrafitos vas300 psi4.25 "3 / 4 "-40 - 250 F(M) NPT€68.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX87 csatoló hármas vég
€20.21 /Mértékegység