DAYTON Rozsdamentes acél kábelek, 1/4 hüvelykes külső átmérő


Szűrő
Kábel mérete: 3 / 16 " , Bevonatanyag: Tiszta vinil , Anyaga: 302 / 304 rozsdamentes acél , Külső átmérő: 1 / 4 " , szál típusa: X 7 19 , Működési terhelési korlát: 740 font
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
33RF67
250 láb.€746.67
A
33RF69
500 láb.€1,458.28

Rozsdamentes acél kábelek, 1/4 hüvelykes külső átmérő

A Dayton kézi/elektromos csörlőkábeleket nehéz terhek vízszintes húzására használják. Ezek az egységek 302/304-es rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a tartósság és a kiváló víz-, rozsda- és savakkal szembeni ellenállás érdekében. A rugalmasság és a kopásállóság érdekében vinilréteggel vannak bevonva, és akár 740 font terhelést is kibírnak. Válasszon ezeknek a kábeleknek a széles kínálatából, amelyek 250 és 500 láb hosszúságú változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?