Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ UCFL-50G univerzális csatlakozó Fnpt 1/2 hüvelyk 300 Psi | AF2XXV 6YZH1

APPROVED VENDOR UCFL-50G univerzális csatlakozó Fnpt 1/2 hüvelyk 300 Psi

Raktáron
Tétel: AF2XXV Modell: UCFL-50GKereszthivatkozás: 6YZH1
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
€81.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális tengelykapcsoló
Alap típusaForgó
Testöntés60,000 psi
DesignÖnzáró
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség5"
AnyagGömbgrafitos vas
Max. Nyítás8"
Max. Nyomás300 psi
Szerelő furat átmérője.1 / 2 "
A reteszelő csavarok száma2
A rögzítési pontok száma4
Teljes magasság12 "
Teljes hossz3.03 "
Teljes szélesség9.875 "
MegfordíthatóNem
Méret1 / 2 "
Forgásszög360 fok
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Torok mélysége4.25 "
típus(F) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7307193040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDesignAnyagMax. NyomásTeljes hosszMéretTemp. HatótávolságtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX85 Csatlakozó | AD2ADQ 3LX85Közös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozástTemperönthető110 psi---20 - 160 FÜres vég€11.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX87 Csatlakozó háromvégű | AD2ADT 3LX87Közös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozástTemperönthető110 psi---20 - 160 FHármas kapcsolat€20.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX93 csatoló 5/8 hüvelykes méret | AD2ADZ 3LX93Közös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozástTemperönthető110 psi-5 / 8 "-20 - 160 FTömlő vége€12.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ UCFL-75G univerzális csatlakozó Fnpt 3/4 hüvelyk 300 Psi | AF2XXW 6YZH2 UCFL-75GÖnzáróGömbgrafitos vas300 psi3.25 "3 / 4 "-40 - 250 F(F) NPT€68.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ UCML-50G univerzális csatlakozó (m)npt 1/2 hüvelyk 300 Psi | AF2XXX 6YZH3 UCML-50GÖnzáróGömbgrafitos vas300 psi4.03 "1 / 2 "-40 - 250 F(M) NPT€68.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ UCML-75G univerzális csatlakozó (m)npt 3/4 hüvelyk 300 Psi | AF2XXY 6YZH4 UCML-75GÖnzáróGömbgrafitos vas300 psi4.25 "3 / 4 "-40 - 250 F(M) NPT€68.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR UCFL-50G univerzális csatlakozó Fnpt 1/2 hüvelyk 300 Psi
€81.83 /Mértékegység