Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51900.037.0250 Hex Lag Screw 18-8 3/8 X 2 1/2, 25PK | AB3TBF 1VB63

APPROVED VENDOR U51900.037.0250 Hatlapfejű csavar 18-8 3/8 x 2 1/2, 25PK

Raktáron
Tétel: AB3TBF Modell: U51900.037.0250Kereszthivatkozás: 1VB63
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
€34.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezEgyszerű
Hex méret9 / 16 "
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret3 / 8 "
Méret3 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7988
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318110000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2-1/2 Hatlapfejű csavar 18-8 1/4 x 2 1/2 hüvelyk hosszúság - 650 db-os csomag | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Egyszerű7 / 16 "Hex Lag csavar2.5 "18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€912.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.037.0250 Hatlapfejű csavar 18-8 3/8 x 2 1/2, 25PK
€34.10 /csomag