Alsó középső magasságállítás: 12 " , Szőnyegmagasság beállítása: Nem , Középső kefe átm.: 17 1 / 2 " , Középső kefe szélessége: 5 1 / 2 " , Szín: Piros , Sarokkefe magasság beállítása: 1 / 2 " , Éltisztító: Igen , Energy Star tanúsítvánnyal rendelkező töltőrendszer: Nem , Első sarokkefe átm.: 11 " , Magasság lefelé fogantyúval: 13 " , Főseprű: 10 "x 19" , Átfedés: 1 / 4 " , Áramforrás: Fogaskerékkel hajtott , Oldalseprű: 13 " , Seprőgép egység magassága: 8 1 / 2 " , Kerékátmérő: 3" , Kerék anyaga: Gumi , Kerék típusa: Pneumatikus