MAIN FILTER INC. MF0058396 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 4.44 Inch Height | CF6WGF D111G10AV

MAIN FILTER INC. MF0058396 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikron, Viton tömítés, 4.44 hüvelyk magasság

Tétel: CF6WGF Modell: MF0058396Kereszthivatkozás: D111G10AV '
€30.33 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.772 "
Repedési nyomás305 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése10
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság4.44 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD1.772 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC D111G10AV

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőméretAlsó azonosítóAlsó ODFolyikFolyási irányTömítőanyagMagasságumÁr
MAIN FILTER INC. MF0058346 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WEJ D110C10AV MF005834661 négyzetméter Hüvelyk-1.772 "Kívül-InKívül-InViton3.38 "10€17.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058348 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WEL D110C25AV MF005834861 négyzetméter Hüvelyk-1.772 "Kívül-InKívül-InViton3.38 "25€17.54
ajánlatkérés
FŐSZŰRŐ INC. MF0058350 cserehidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WEN D110G03AV MF005835061 négyzetméter Hüvelyk-1.772 "Kívül-InKívül-InViton3.38 "3€26.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058352 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 négyzetméter Hüvelyk-1.772 "Kívül-InKívül-InViton3.38 "3€65.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058354 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WET D110G06AV MF005835461 négyzetméter Hüvelyk-1.772 "Kívül-InKívül-InViton3.38 "5€25.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058356 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WEV D110G06BV MF005835662 négyzetméter Hüvelyk-1.772 "Kívül-InKívül-InViton3.38 "5€65.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058358 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WEX D110G10AV MF005835861 négyzetméter Hüvelyk-1.772 "Kívül-InKívül-InViton3.38 "10€24.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058396 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikron, Viton tömítés, 4.44 hüvelyk magasság
€30.33 /Mértékegység