Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51320.019.0076 Gépcsavar ovális 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB9CKZ 2BE65

APPROVED VENDOR U51320.019.0076 Gépcsavar ovális 10-32 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CKZ Modell: U51320.019.0076Kereszthivatkozás: 2BE65
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
€22.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.362-0.333 "
Fejmagasság0.176 "(Ref)
fej típusaovális
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0076 Gépcsavar ovális 10-32 X 3/4 L, 100PK
€22.31 /csomag