Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLUORAMICS 8800012 Tufoil Spindle Grease Jar, 0.25 lbs | AG8HRH

FLUORAMICS 8800012 Tufoil Spindle Grease Jar, 0.25 lbs

Raktáron
Tétel: AG8HRH Típus: 8800012
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
€47.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintetikus zsír
színekfehér
konténer típusMűanyag edény
gyulladáspont200 ° C
AnyagSzintetikus
Méret0.25 font
típusCsúsztassa meg a Zsírt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)9.22
Hajó hossza (cm)7.32
Hajószélesség (cm)7.32
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

  • Zsírkefék: Ezeket a zsírkeféket használják a zsír felhordására az alkalmazáson.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM
  • DOT

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az NLGI szám ezekben a Fluoramics Tufoil 8800012 magas hőmérsékletű zsírokban?

V. Az NLGI-szám ("NLGI fokozat") vagy a megmunkált penetráció a kenéshez használt zsírok relatív keménységére vagy merevségének mértékére utal. Ez a Fluoramics Tufoil 8800012 magas hőmérsékletű zsír NLGI 2. fokozatú.

K. Mit jelent a nyírási stabilitás ezekben a Fluoramics 8800012 magas hőmérsékletű zsírokban?

A. A nyírási stabilitás a zsírnak a mechanikai terhelésnek kitett viszkozitásvesztéssel szembeni ellenállására vonatkozik. A zsírok (alacsony nyíróerejű) hosszúláncú polimerei vékonyabb viszkozitás és nagy mechanikai terhelés hatására lebomlanak, ami felgyorsítja a motor belső kopását és magasabb olajfogyasztást. Ennek a Fluoramics Tufoil 8800012 magas hőmérsékletű zsírnak a nyírási stabilitása (meghosszabbított munkabehatolás 77 °F-on) 285 10000 ütésnél és 313 100000 ütésnél.

K. Mit jelent a csepegési pont a zsírokban?

A. A zsír csepppontja azt a hőmérsékletet jelenti, amelyen a zsír félszilárdból folyékonyra változik. Ennek a Fluoramics 8800012 magas hőmérsékletű zsírnak a csepppontja 500 fok F.

Termékváltozatok

TermékekModellkonténer típusMéretÁr
FLUORAMICS 8800013 Tufoil Spindle Grease Jar, 0.5 lbs | AG8HRJ 8800013Műanyag edény0.5 font€84.39
FLUORAMICS 8800014 Tufoil Spindle Grease Jar, 1 lbs | AG8HRK 8800014Műanyag dugattyú1"€161.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLUORAMICS 8800012 Tufoil Spindle Grease Jar, 0.25 lbs
€47.72 /Mértékegység