SIEMENS Öntött házú megszakítók, QF sorozat


Szűrő
Frame Type: Q
StílusModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
QF115
10kAIC @ 120V15A1120V€145.67
B
QF125
10kAIC @ 120V25A1120V€92.28
C
QF130
10kAIC @ 120V30A1120V€145.67
D
QF215
10kAIC @ 240V15A2240V€390.20
E
QF230
10kAIC @ 240V30A2240V-
ajánlatkérés
F
QF240
10kAIC @ 240V40A2240V€390.20
G
QF260
10kAIC @ 240V60A2240V€390.20
H
QF250
10kAIC @ 240V50A2240V€390.20
D
QF220
10kAIC @ 240V20A2240V€390.20
I
QF115H
22kAIC @ 120V15A1120V€183.95
J
QF120A
22kAIC @ 120V20A1120V€109.92
I
QF220H
22kAIC @ 240V20A2240V-
ajánlatkérés

Öntött házú megszakítók, QF sorozat

A Siemens QF sorozatú megszakítói védenek az áram túlterhelésétől és rövidzárlatától, és alkalmasak vezérlőpanelekhez, kapcsolótáblákhoz és motorvezérlő központokhoz. Ezek az UL listán szereplő megszakítók hőmágneses kioldással rendelkeznek mind az azonnali, mind a hosszú távú túláramvédelem érdekében. Földzárlat elleni védelmet is biztosítanak, amely védelmet nyújt a földáramok káros hatásai ellen, és 60 A maximális névleges áramerősséggel rendelkeznek. A QF sorozatú megszakítók 15A és 60A közötti áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?