Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17567.050.0500 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 5 bemenet | AE7KLB 5YU97

APPROVED VENDOR U17567.050.0500 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 5 in

Raktáron
Tétel: AE7KLB Modell: U17567.050.0500Kereszthivatkozás: 5YU97
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
€41.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez5"
Belső hossza7.25 "
Belső szélesség5.625 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza2"
Menetméret1 / 2-13
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4113
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0500 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 5 in
€41.71 /Mértékegység