SPEEDAIRE Kettős működésű NFPA léghenger, MX5 / MS4 tartó, 5" furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 5" , Párna típusa: Fej és sapka , Henger típusa: NFPA , Végzáró anyag: Eloxált alumínium , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: MX5 / MS4 , Dugattyú anyaga: Összetett , Dugattyúrúd anyaga: Krómozott tok edzett acél , Port mérete: 1 / 2 " , Rod Átm.: 1" , Rúd menet hossza: 1.25 " , Rúd menet mérete: 3/4 "-16 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -10 foktól 165 fokig F , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5.00CTEF4MAU14AC15.00
22.125 "15 "€896.91
A
5.00CTEF4MAU14AC16.00
23.125 "16 "€1,011.25
A
5.00CTEF4MAU14AC17.00
24.125 "17 "€896.89
A
5.00CTEF4MAU14AC18.00
25.125 "18 "€1,011.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?