JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08450.075.0500 Hatlapfejű csavaros horganyzott 3/4 X 5 L, 20PK | AB2DUK 1LE77

APPROVED VENDOR U08450.075.0500 Hatlapfejű csavaros horganyzott 3/4 x 5 L, 20PK

Raktáron
Tétel: AB2DUK Modell: U08450.075.0500Kereszthivatkozás: 1LE77

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€210.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret1.125 "
Hossz5"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret3 / 4 "
Méret3 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1628
Hajó magassága (cm)9.19
Hajó hossza (cm)33.96
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318158069
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2-1/2 Hatlapfejű csavar 18-8 1/4 x 2 1/2 hüvelyk hosszúság - 650 db-os csomag | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Egyszerű7 / 16 "Hex Lag csavar2.5 "18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€912.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.075.0500 Hatlapfejű csavaros horganyzott 3/4 x 5 L, 20PK
€210.61 /csomag