DAYTON Eldobható szűrők


Szűrő
Mélység: 1" , Rögzítési típus: Egység szerelve
StílusModellKW-hoz illikMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
3TKC3
3 a 510 "12 "€46.28
A
2KMN4
3 a 512.5 "14 "€156.19
A
2KMN6
7.5 a 1517 "13.5 "€189.32
A
3TKC7
7.5 a 1512 "16 "€38.07

Eldobható szűrők

A Dayton szűrőket arra tervezték, hogy felfogják a beszívott levegőből származó szennyeződéseket az elektromos fűtőtestekben HVAC alkalmazásokhoz. Ezek az eldobható szűrők üvegszálas szerkezettel rendelkeznek, hogy könnyen felfogják a szösz- és porrészecskéket, miközben minimálisra csökkentik a légáramlás akadályozását. Válasszon az eldobható szűrők széles választékából, amelyek 12, 13.5, 14 és 16 hüvelykes szélességben állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?