Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.087.0087 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 7/8, 5PK | AE4TAT 5MNU4

APPROVED VENDOR U07840.087.0087 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 7/8-9 X 7/8, 5PK

Raktáron
Tétel: AE4TAT Modell: U07840.087.0087Keresztszám: 5MNU4 / 159Z33

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.500 "
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz7 / 8 "
Dia Dia.0.502–0.530 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret7 / 8-9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.193
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.087.0087 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 7/8-9 X 7/8, 5PK
€18.65 /csomag