EATON Danfoss FCV6-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss FCV6-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepeket tűszelepként használják a folyadékáramlás korlátozására a vízkezelő üzemekben, az olaj- és gázvezetékekben és a vegyiparban.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
566669
€172.38
ajánlatkérés
B
566252
€182.11
ajánlatkérés
A
02-162977
€251.66
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a szelepek közvetlen folyadékáramlással rendelkeznek az 1. és 2., valamint a 3. és 4. nyílások között, egy helyzetben.
  • A meghajtás 90 fokkal történő elfordítása irányítja az áramlást az 1. és 4., valamint a 3. és 2. portok között.
  • A keresztezési átmenet során a 2. és 4. port blokkolva van, míg az 1. és 3. port összekapcsolódik.

Jellemzők

  • Ezek az áramlásszabályozó szelepek megfelelnek az ISO 18/16/13 mikron tisztasági kódnak a szennyeződések eltávolítása érdekében.
  • Buna-N tömítésekkel vannak felszerelve, hogy ellenálljanak a víznek és az olajnak.
  • Ezek a Vickers egységek egy gombon keresztül állíthatók, és nyomáskompenzálva vannak a szabad ellenirányú áramlás érdekében.
  • Alumínium házzal rendelkeznek, amely ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek és a kitett felületek korróziójának.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 889632 pótalkatrész tömítéskészlet: Ez a tömítéskészlet Buna-N tömítésekkel rendelkezik, amelyekkel cserélhető a sérült vagy elhasználódott tömítések ezekben a vezérlőszelepekben.

Gyakran ismételt kérdések

Mely folyadékok kompatibilisek ezekkel az áramlásszabályozó szelepekkel?

A MIL-H-5606, SAE 10 és SAE 20 szabványoknak megfelelő általános célú folyadékok kompatibilisek az Eaton Danfoss FAR1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepeivel.

Mekkora az Eaton Danfoss FCV6-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek áramlási sebessége?

5-208 l/perc.

Mekkora ezeknek az áramlásszabályozó szelepeknek az üzemi hőmérséklet-tartománya?

-40 és 120 fok között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?