Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5672-II csőjelölő Demin víz 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MRD 14H822

BRADY 5672-II Pipe Marker Demin Water 2-1/2 - 7-7/8 In

Raktáron
Tétel: AA6MRD Modell: 5672-IIKereszthivatkozás: 14H822
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
€38.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság27.5 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagPVF felülrétegezett poliészter
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.43
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságAnyagSzélességÁr
BRADY 5672-I csőjelölő Demin víz 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MRC 14H821 5672-IZöld1-1/2 to 2-3/8"9"PVF felülrétegezett poliészter8"€26.74
BRADY 5672-O csőjelölő Demin vízzöld 1/2 - 1-3/8 In | AA6MRE 14H823 5672-OZöld-5"PVF felülrétegezett poliészter8"€20.90
BRADY 52674 csőjelölő Demin vízkék | AF4DBZ 8RKW7 52674Kék-12 "Nyomásérzékeny vinil12 "€170.55
BRADY 52673 csőjelölő Demin vízkék | AF4KQB 8ZDL8 52673Kék-8"Nyomásérzékeny vinil8"€211.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5672-II Pipe Marker Demin Water 2-1/2 - 7-7/8 In
€38.28 /Mértékegység