Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04360.031.0375 Hex Cap Screw Grade 8 5/16-24 X 3-3/4, 25PK | AB8TZU 29DL01

APPROVED VENDOR U04360.031.0375 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/16-24 X 3-3/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8TZU Modell: U04360.031.0375Cross Ref: 29DL01 / 42HT94
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
€42.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Átmérő5 / 16 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt3.75 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz7 / 8 "
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.031.0375 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/16-24 X 3-3/4, 25PK
€42.04 /csomag