Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 63314LLBC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős tömítés | AE2YDX 4ZXR2

NTN 63314LLBC3/L627 kazettás golyóscsapágyak kettős tömítés

Raktáron
Tétel: AE2YDX Modell: 63314LLBC3/L627Kereszthivatkozás: 4ZXR2
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
€585.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGolyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusDupla zárt
Fura Dia.70mm
Fúrástolerancia+ 0 / -0.015 mm
Cage AnyagPréselt acél
Dinamikus terhelhetőség23,400 font
KenésPolyrex EM zsír
Max. FORDULAT4,600
Dia kívül.150mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.018 mm
Tömítés anyagaNBR
Statikus teherbírás15,300 font
Temp. Hatótávolság-13 foktól 250 fokig F
Szélesség63.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.59
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8482105052
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.FúrástoleranciaDinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásÁr
NTN 63206LLBC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős tömítés | AE2YCQ 4ZXK9 63206LLBC3 / L62723.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 font11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 font€102.55
NTN 63207LLBC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős tömítés | AE2YCR 4ZXL1 63207LLBC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 font9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 font€119.33
NTN 63208LLBC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős tömítés | AE2YCU 4ZXL3 63208LLBC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 font8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 font€145.45
NTN 63209LLBC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős tömítés | AE2YCW 4ZXL5 63209LLBC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 font7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 font€129.68
NTN 63210LLBC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős tömítés | AE2YCZ 4ZXL8 63210LLBC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 font7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 font€155.59
NTN 63211LLBC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős tömítés | AE2YDB 4ZXN1 63211LLBC3 / L62733.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 font6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 font€194.23
NTN 63304LLBC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős tömítés | AE2YDD 4ZXN3 63304LLBC3 / L62722.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 font14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 font€57.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 63314LLBC3/L627 kazettás golyóscsapágyak kettős tömítés
€585.70 /Mértékegység