AUTONICS Folyadék- és légnyomás-érzékelő


Szűrő
Analóg kimenet: 1–5 VDC , Kijelző: 4 jegyű LED , Elektromos kapcsolat: Kábelcsatlakozó vezetékvezetékekkel , Ház anyaga: Műanyag , IP besorolás: 40 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -14 foktól 122 fokig , Szükséges teljesítmény: 12–24 VDC , Folyamat kapcsolat: 1 / 8 "NPT , Nedvesített anyagok: 316L Stainless Steel
StílusModellMax. NyomásVálaszték
A
PSAN-L01CV-NPT1 / 8
29 psi0-14.5 psi
ajánlatkérés
A
PSAN-L1CPV-NPT1 / 8
217.5 psi0-145 psi
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?