Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04210.062.0200 Szerkezeti csavar 5/8-11 2 hossz, 10PK | AB3GPN 1TB69

APPROVED VENDOR U04210.062.0200 Szerkezeti csavar 5/8-11 2" hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AB3GPN Modell: U04210.062.0200Kereszthivatkozás: 1TB69 / 167A82

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€20.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.1-1 / 16 "
Fejmagasság25 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.152
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.062.0200 Szerkezeti csavar 5/8-11 2" hosszúság, 10PK
€20.74 /csomag