ACORN ENGINEERING Rozsdamentes acél mosdó, egy tál, fal


Szűrő
ADA-kompatibilis: Nem , Back Splash: Igen , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Tálmélység: 5" , Tál forma: ovális , Tál mérete: 9-1/2" x 14-3/4" , Szín: Rozsdamentes acél , Lefolyónyílás: 1.5 " , Csaptelep működése: Push Button , Áramlási sebesség: 0.5 gpm , Mérő: 14 , Rögzítési típus: Fal , Állomások száma: 1 , Teljes hossz: 18 " , Side Splash: Nem , Csapteleppel/ Csaptelep nélkül: Csapteleppel
StílusModellTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1652-1-BP-04-M
12.75 "18 "€1,463.57
B
1657-1-BP-04-M
14.5 "12.5 "€1,421.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?