Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TWECO M4123545 hegesztőpisztoly Mig 400amp | AD9CEU 4PE94

TWECO M4123545 hegesztőpisztoly Mig 400 amper

Raktáron
Tétel: AD9CEU Típus: M4123545Kereszthivatkozás: 4PE94
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
€788.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMIG hegesztőpisztoly
erősítők400
Szög60 fok
Kábel hossza4m
VezetőcsőFém dzseki
Működési ciklus60%
Fogantyú típusaEgyenes
bélésanyagTweco 44-3545-15
MIG pisztolyszámM412-3545
Hátsó csatlakozásMolnár
Forgás0 fok
ravaszStandard
CsőanyagFém
Csőméretközepes
típusLéghűtéses
Vezetékméret0.9/1.2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7025
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)58.67
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKábel hosszaFogantyú típusabélésanyagVezetékméretÁr
TWECO WM400-12-3545 Mig Gun 400 A vezeték 0.045 hüvelykes 12 láb kábel | AB3PBC 1UMJ9 WM400-12-35454004mÍveltTweco 44-3545-151.2€605.02
TWECO 10271007 Mig Gun 250 A huzal 0.045 hüvelykes | AC8UBV 3DUJ5 102710072505mÍveltTweco 42-4045-151.2mm€529.81
TWECO 4123545 hegesztőpisztoly Mig 400amp | AD9CET 4PE93 41235454004mEgyenesTweco 44-3545-150.9/1.2€845.08
TWECO M2153035 Mig Gun 0.035/0.9 In | AE6QZV 5UR35 M21530352005mEgyenesTweco 42-3035-150.8/0.9€922.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TWECO M4123545 hegesztőpisztoly Mig 400 amper
€788.99 /Mértékegység