Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04160.031.0200 Hex Cap Screw Grade 8 5/16-24 X 2, 50PK | AB9NGF 2EB17

APPROVED VENDOR U04160.031.0200 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/16-24 X 2, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9NGF Modell: U04160.031.0200Kereszthivatkozás: 2EB17 / 42HP31
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
€32.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt2"
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz7 / 8 "
utántöltő2EB17
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.116
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.031.0200 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/16-24 X 2, 50PK
€32.48 /csomag