A B Akkumulátor típusa: AGM , Kapacitás: 660 lbs. , Szín: Ezüst , Mélység: 59.125 " , Lerakási magasság: 51 " , Fokozat: 304L osztály , Magasság: 52.75 " , A mellékelt telepítő hardver: Nem szükséges , Hossz: 59 " , Szint hossza: 51 1 / 8 " , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Lerakási magasság: 51 " , Elemek száma: 1 , Teljes magasság: 52.5 " , Teljes hossz: 59 " , fázis: Nem alkalmazható , Platform hossza: 15.75 " , Platform anyaga: Rozsdamentes acél , Forgatási magasság: 106 " , Feszültség: 12V DC