Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01080.031.0062 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 5/8, 100PK | AB8FVR 25J635

APPROVED VENDOR U01080.031.0062 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/16-18 X 5/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FVR Modell: U01080.031.0062Keresztszám: 25J635 / 159J69

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály2A
Tizedes egyenérték0.312 "
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezEgyszerű
Fejmagasság15 / 64 "
Fej szélessége5 / 16 "
Anyag1018-1022 szénacél
Teljes hossz5 / 8 "
Dia Dia.5 / 32 "
Pont anyaga1018/1022 Acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHR15N 83 min felületi keménység
Menetméret5 / 16-18
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5378
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.031.0062 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/16-18 X 5/8, 100PK
€42.53 /csomag