DAYTON Tartálykeverő hajtómű, 316 rozsdamentes acél


Szűrő
Max. FORDULAT: 350 , Motor: 115 - 230 V egyfázisú , Motor típusa: TEFC Electric , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Tengely anyaga: 316 Stainless Steel , Típus: hajtómű
StílusModellHPA tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
32V140
1/248 "€3,193.94
A
32V139
1/348 "€2,767.72
A
32V141
3/460 "€3,484.97

Tartálykeverő hajtómű, 316 rozsdamentes acél

A Dayton tartálykeverői fogaskerékhajtással vannak beépítve a hatékony keverés érdekében nyitott tetejű acéltartályban. Ezek a keverők könnyen felszerelhetők a tartály falára, és a rögzítőbilincs segítségével elhelyezhetők. Teljesen zárt, ventilátorhűtéses villanymotorral és egy tartókonzollal rendelkeznek a tartály falának rögzítéséhez. Válasszon a 48 és 60 hüvelykes tengelyhossz-választékban elérhető tartálykeverők széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?