Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01060.101.0800 Hex Cap Screw Grade 5 1-12 x 8 | AB8AVU 25CN11

APPROVED VENDOR U01060.101.0800 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat, 1-12 x 8

Raktáron
Tétel: AB8AVU Modell: U01060.101.0800Keresztszám: 25CN11 / 156J93

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 "-12
Átmérő1"
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossza a feje alatt8"
AnyagAcél
Min. Menethossz2-4 / 9 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9086
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.101.0800 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat, 1-12 x 8
€25.14 /Mértékegység