RUB VALVES K.84 sorozat, gömbcsapok


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Kapcsolat típus: Nő x Nő , Fogantyú típusa: Fogantyú , Port típusa: BSP-párhuzamos , Szelepszár típusa: Két O-gyűrű
StílusModellMéretMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
S84H15
1 1/2 kg.-€53.33
A
S84H05
1 1/2 kg.BSP-párhuzamos€52.13
A
S84GT0
1 1/4 kg.-€43.59
A
S84G15G
1 1/4 kg.-€47.66
A
S84G05
1 1/4 kg.BSP-párhuzamos€42.45
A
S84G15
1 1/4 kg.-€45.39
A
S84F06W
1"BSPP€27.74
A
S84F05
1"BSP-párhuzamos€28.52
A
S84FT0
1"-€29.45
A
S84F16
1"-€28.52
A
S84F15
1"-€31.36
A
S84F06
1"-€27.74
A
S84D06W
1 / 2 "BSPP€16.67
A
S84D16
1 / 2 "-€17.45
A
S84DT0
1 / 2 "-€17.79
A
S84D15
1 / 2 "-€18.61
A
S84D05M
1 / 2 "BSP-párhuzamos€29.57
A
S84D06
1 / 2 "-€16.67
A
S84D15G
1 / 2 "-€19.27
A
S84D05
1 / 2 "BSP-párhuzamos€17.45
A
S84B06
1 / 4 "-€15.33
A
S84B15
1 / 4 "-€17.29
A
S84B05
1 / 4 "BSP-párhuzamos€15.49
A
S84B06W
1 / 4 "BSPP€15.33
A
S84B16
1 / 4 "-€15.49
A
S84L15
2 1/2 kg.-€209.34
A
S84I05
2"BSP-párhuzamos€77.17
A
S84I15
2"-€77.17
A
S84M15
3"-€274.27
A
S84E06W
3 / 4 "BSPP€20.10
A
S84E05
3 / 4 "BSP-párhuzamos€21.14
A
S84ET0
3 / 4 "-€21.55
A
S84E15
3 / 4 "-€23.70
A
S84E06
3 / 4 "-€20.10
A
S84E16
3 / 4 "-€21.14
A
S84CT0
3 / 8 "-€16.67
A
S84C06W
3 / 8 "BSPP€15.33
A
S84C15
3 / 8 "-€17.29
A
S84C05
3 / 8 "BSP-párhuzamos€15.49
A
S84C16
3 / 8 "-€15.49
A
S84C06
3 / 8 "-€15.33
A
S84N15
4mm-€423.42

K.84 sorozat, gömbcsapok

A RuB k.84 sorozatú golyóscsapokat folyadékszabályozó rendszerekben használják, és ipari és kereskedelmi környezetben alkalmazzák, és szabályozzák a folyadékok és gázok áramlását. Pontos elzárási képességet kínálnak, biztosítva a folyadék mozgásának hatékony vezérlését és szabályozását. A k.84-es sorozat különféle alkalmazásokban kiváló, a víz- és olajvezetékektől a vegyi eljárásokig és a HVAC-rendszerekig. A tartósságukról és megbízhatóságukról híres golyóscsapok megakadályozzák a szivárgást, növelik a rendszer hatékonyságát és minimalizálják az állásidőt. A fogantyún vizuális golyó helyzetjelző van, amely jelzi a labda helyzetét, lehetővé téve a kezelők számára a szelep állapotának könnyű megállapítását. Ezek a golyóscsapok -40 és 170 °F közötti hőmérsékleten működnek. A szárnál kettős FPM O-gyűrű található a szivárgás elleni biztonság fokozása érdekében, míg a szabadalmaztatott zárszerkezet és a RuB memóriastop pontos vezérlést és beállításokat kínál. Ezek a golyóscsapok melegen kovácsolt, homokfúvott sárgaréz testtel rendelkeznek, külső nikkelezéssel a tartósság és a korrózióállóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?